Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719590000
Cod. Produttore
1719590000
Cod. EAN
4008190352851

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Adatto per Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire tenuta e resistenza in applicazioni elettriche. Realizzata con materiale resistente e durevole, è ideale per utilizzi che richiedono un componente affidabile e performante. La guarnizione presenta un passante singolo e si adatta a filettature di tipo NPT, offrendo versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

35 mm

diametro interno

28,3 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene GWDR PG21-NP per impianti elettrici EX