Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736290000
Cod. Produttore
1736290000
Cod. EAN
4008190956080

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Materiale: Neoprene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Grado protezione: Aumentato
  • Applicazioni: Ex
  • Alternativa: Sostituisce O-ring
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettata con un passante singolo, garantisce una perfetta tenuta e compatibilità con filettature di tipo NPT, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua composizione in neoprene assicura ottime proprietà di isolamento e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola adatta a diversi ambienti di lavoro. Questo componente è una soluzione versatile e funzionale per il settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

77 mm

diametro interno

63 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene GWDR M63-NP protezione Ex automazione industriale