Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777930000
Cod. Produttore
1777930000
Cod. EAN
4032248158195

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR M16-PO
  • Serie: GWDR PO (guarnizione piatta)
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Consigliata per Ex
  • Sostituzione: O-ring

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1777930000 è una guarnizione piatta realizzata in plastica, specificamente in polietilene, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tenuta affidabile. Caratterizzata da un singolo passante, questa guarnizione garantisce una perfetta sigillatura e resistenza, risultando adatta per installazioni che necessitano di componenti durevoli e di qualità. La sua struttura è progettata per offrire protezione e isolamento efficiente, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

20 mm

diametro interno

16 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR M16-PO polietilene per applicazioni elettriche EX