Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2435170000
Cod. Produttore
2435170000
Cod. EAN
4050118446920

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG EMV GEN 4
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Sigillatura: Custodie cavi
  • Fermacavo: Incluso
  • Dimensioni: M25
  • Campo cavo: 10-18 mm
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Protezione EMC

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG M25 EMV-4 MS 10-18 è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettato con filettatura metrica, assicura un fissaggio sicuro e preciso nelle applicazioni elettriche. Il materiale metallico conferisce elevata resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo componente è perfetto per il collegamento e la protezione dei cavi in impianti elettrici industriali, grazie alla sua struttura progettata per mantenere l'integrità del cablaggio e garantire un'efficace schermatura EMC. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

34,64 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 18 mm

Serie

VG EMV GEN 4 / EMC cable gland with clamping cage

Produttore

Pressacavo metallico VG M25 EMV-4 MS 10-18 con fermacavo per installazioni elettriche