Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730153
Cod. Produttore
BIZ730153

Informazioni di prodotto

  • Composizione: poliammide e lattice
  • Categoria: II
  • Taglia: 9
  • Resistenza abrasione: 2/4
  • Resistenza taglio: 1/5
  • Resistenza strappo: 2/4
  • Resistenza perforazione: 1/4
  • Serie: EASY-GRIP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti protettivi per movimentazioni di taglia 9 realizzati in poliammide con spalmatura in lattice sul palmo e sulle dita che garantisce un'eccellente presa e un grande comfort durante l'uso. La spalmatura in lattice conferisce morbidezza e flessibilità, rendendo i guanti comodi da indossare e adatti per manutenzioni leggere che richiedono una presa sicura. Resistenti all'abrasione, allo strappo e al taglio per troncatura, sono ideali per manipolare attrezzi in ambienti asciutti con un gesto professionale e sicuro. Conforme alle norme EN 388 e EN 420. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guanti protettivi per movimentazioni easy grip taglia 9. Guanti di categoria II molto flessibili che aderiscono davvero bene, con un'ottima presa per manipolare più facilmente. I guanti sono dotati dell'innovativo sistema PERPLU e possono essere agganciati insieme. Articolo realizzato in poliammide e rivestito in lattice.

colore

Rosso

qualità del materiale

Poliammide

Rivestimento

Palmo rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

9

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

EASY GRIP

Produttore

Guanti protettivi EasyGrip taglia 9 antiscivolo per movimentazione

€ 3,77 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info