Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730152
Cod. Produttore
BIZ730152

Informazioni di prodotto

  • Composizione: nylon, PU
  • Categoria: II
  • Taglia: 10
  • Resistenza abrasione: 1/4
  • Resistenza taglio troncatura: 1/5
  • Resistenza strappo: 3/4
  • Compatibilità: touchscreen
  • Serie: EASY-TOUCH

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Davvero una seconda pelle, questi guanti da lavoro touch T10 offrono estrema libertà di movimento e sono ideali per lavori di manutenzione leggera e di precisione. Realizzati in nylon con spalmatura in poliuretano (PU), garantiscono una grande morbidezza, flessibilità e aderenza, permettendo movimentazioni rapide e semplici. Il materiale conduttivo su tutte le dita li rende compatibili con tablet e smartphone, facilitando l'uso di dispositivi touch senza doverli togliere. La protezione meccanica è certificata secondo la normativa EN 388, con resistenza all'abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione. Lavabili con acqua e sapone, sono progettati per durare nel tempo mantenendo comfort e funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guanti protettivi per movimentazioni easy touch taglia 10. Guanti di categoria II che aderiscono bene, con una buona presa per facilitare le manipolazioni e le operazioni manuali. Sono anche compatibili con smartphone e tablet Articolo realizzato in nylon e rivestiti in PU.

colore

Blu

qualità del materiale

Poliuretano (PUR)

Rivestimento

Palmo rivestito

materiale

Poliestere/cotone

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

10

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

EASY TOUCH

Produttore

Guanti lavoro touch T10 nylon PU protezione elettrico

€ 5,65 x 1 pz.
(pz.)