Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730147
Cod. Produttore
BIZ730147

Informazioni di prodotto

  • Composizione: HDPE, nitrile
  • Livello di taglio: 4/5 (TDM C)
  • Resistenza all'abrasione: 4/4
  • Resistenza allo strappo: 4/4
  • Resistenza alla perforazione: 4/4
  • Categoria: II
  • Taglia: 9
  • Serie: ANTI-COUPURE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti antitaglio di livello 4 taglia 9, progettati per offrire massima protezione contro i rischi meccanici mantenendo elevata flessibilità e comfort. Realizzati in HDPE con spalmatura in nitrile sul palmo e sulle dita, garantiscono un’ottima presa e resistenza all’abrasione, al taglio per troncatura, allo strappo e alla perforazione, conformi alla norma EN 388:2016. Ideali per la manipolazione di lame, utensili taglienti, materiali affilati o vetro, assicurano sicurezza e praticità durante il lavoro. Il colore nero e la taglia 9 completano le caratteristiche di questo guanto tecnico professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guanti anti-taglio livello 4 taglia 9 in PEHD Conformi alla categoria II e dotati di grip, garantiscono la massima protezione rispetto a materiali e oggetti taglienti. Dotati dell'innovativo sistema PERPLU, i guanti possono essere agganciati insieme.

colore

Nero

Rivestimento

Palmo rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

9

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

ANTI COUPURE

Produttore

Guanti antitaglio livello 4 PEHD taglia 9 per elettricisti

€ 18,02 x 1 pz.
(pz.)