Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730145
Cod. Produttore
BIZ730145
Cod. EAN
3700882152817

Informazioni di prodotto

  • Taglia: 9
  • Livello antitaglio: 3
  • Materiale: HPPE e spandex
  • Rivestimento: PU
  • Resistenza abrasione: 4/4
  • Resistenza taglio TDM: D
  • Norme: EN 388, EN 420
  • Serie: ANTI-COUPURE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti antitaglio livello 3, taglia 9, realizzati in HPPE e spandex con rivestimento in poliuretano (PU) di colore grigio. Progettati per offrire una protezione efficace contro i rischi meccanici, in particolare per la manipolazione sicura di lastre, profilati e altri elementi taglienti. Presentano un’elevata resistenza all’abrasione, allo strappo e al taglio per troncatura, garantendo comfort e flessibilità grazie al materiale in nylon. Ideali per operazioni precise in ambienti asciutti, assicurano sicurezza senza compromettere la destrezza manuale. Lavabili con acqua e sapone, sono conformi alle normative EN 388 e EN 420. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Paio di guanti anti-taglio livello 3, taglia 9 (x 10) in elastan. Questi guanti flessibili appartengono alla categoria II, sono quindi perfetti per manipolare lamiere e pezzi taglienti. I guanti sono dotati dell'innovativo sistema PERPLU e possono essere agganciati insieme.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliuretano (PUR)

Rivestimento

Palmo rivestito

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

9

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

ANTI COUPURE

Produttore

Guanti antitaglio livello 3 elastan taglia 9 per uso industriale