Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731664
Cod. Produttore
BIZ731664

Informazioni di prodotto

Paio di guanti anti-taglio livello 3, con polsino 13 cm, taglia 9

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guanti anti taglio di taglia 9 realizzati in poliestere, cotone e lattice, con rivestimento in poliuretano (PUR) di colore grigio. Caratterizzati da esecuzione lunga per una maggiore protezione dell’avambraccio, offrono elevata resistenza ai rischi meccanici e una presa sicura grazie al rivestimento antiscivolo. Ideali per lavori che richiedono protezione e precisione, garantiscono comfort e durata senza fodera interna.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliuretano (PUR)

Rivestimento

Parzialmente rivestito

materiale

Poliestere/cotone/lattice

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

esecuzione lunga

con rivestimento antiscivolo

taglia di guanti

9

taglia di guanti (US)

Altro

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza avambraccio

Serie

ANTI COUPURE