Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TUBOX002
Cod. Produttore
TUBOX002
Cod. EAN
8058774267961

Informazioni di prodotto

Guaine termorestringenti colorate kit di spezzoni assortiti poliolefina reticolata 2:1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti in kit di spezzoni assortiti a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

colore

Multicolore

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

1,5 ... 150 mm²

Produttore

Guaine termorestringenti colorate kit spezzoni assortiti poliolefina isolamento elettrico bassa tensione