Prodotti /

Cod. Rexel
Y5CB2010
Cod. Produttore
CB2010
Cod. EAN
8033712901251

Informazioni di prodotto

Guaina trecciata COBRABOX 8-21 GRIG offre protezione robusta e affidabile per cavi elettrici e telefonici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con la bobina in dispenser
  • Elevata resistenza meccanica per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi, riducendo rischi di danni
  • Migliore organizzazione e sicurezza degli impianti elettrici
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a cablaggi ottimizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Altro

diametro nominale

10 mm

temperatura

-50 ... 170 °C

diametro del fascio

8 ... 21 mm