Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215017
Cod. Produttore
BIZ215017
Cod. EAN
3700420330530

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo/Verde
  • Ø prima contrazione: 24 mm
  • Ø dopo contrazione: 8 mm
  • Spessore parete: 1 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55°C/+125°C
  • Autoestinguibile: Sì
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di contrazione 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per applicazioni su fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, garantisce un'ottima protezione elettrica grazie alla rigidità dielettrica di 22 kV/mm e un utilizzo continuo in un ampio intervallo di temperature da -55 a +125 °C. La guaina presenta un colore distintivo giallo/verde, uno spessore di parete di 1 mm dopo il restringimento da 24 mm a 8 mm di diametro, ed è autoestinguibile, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita la rapida identificazione del prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 24/8 mm, 1 m, verde/gialla, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

289,38 ... 289,38 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile verde/gialla 24/8 mm isolamento cavi elettrici

€ 12,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info