Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con rapporto di restringimento 3:1, in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre un'elevata rigidità dielettrica di 22 kV/mm e resistenza continua alle temperature da -55 °C a +125 °C. La guaina trasparente presenta un diametro nominale di 24 mm prima della contrazione e 8 mm dopo, con uno spessore della parete di 1 mm post-contrazione. È autoestinguibile e adatta per l’isolamento di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 24/8 mm, 1 m, trasparente, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.