Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215036
Cod. Produttore
BIZ215036
Cod. EAN
3700420330684

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Trasparente
  • Diametro prima contraz.: 18 mm
  • Diametro dopo contraz.: 6 mm
  • Spessore parete: 0,9 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura utilizzo: -55/+125 °C
  • Temperatura restringimento: >110 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Disponibile in tubi da 1 metro, presenta un diametro nominale di 18 mm prima del restringimento e 6 mm dopo, con uno spessore della parete di 0,9 mm. La guaina è trasparente, autoestinguibile e offre un'elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm. La temperatura di restringimento supera i 110 °C, mentre la temperatura di utilizzo continua varia da -55 °C a +125 °C. È indicata per la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, garantendo isolamento e resistenza in applicazioni elettriche. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita l'identificazione rapida del prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 18/6 mm, 1 m, trasparente, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile trasparente 18/6 mm isolamento cavi industriale

€ 9,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info