Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215035
Cod. Produttore
BIZ215035
Cod. EAN
3700420330677

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Trasparente
  • Ø prima contrazione: 12 mm
  • Ø dopo contrazione: 4 mm
  • Spessore parete: 0,8 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura utilizzo: -55/+125 °C
  • Temperatura restringimento: >110 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con rapporto di restringimento 3:1, disponibile in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e resistenza termica continua da -55 °C a +125 °C. Il diametro nominale è di 12 mm prima della contrazione e si riduce a 4 mm dopo il restringimento, con uno spessore della parete di 0,8 mm. La guaina è trasparente, autoestinguibile e adatta per l’isolamento di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 12/4 mm, 1 m, trasparente, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

72,35 ... 72,35 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile trasparente 12/4 mm per isolamento cavi industriale

€ 6,79 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info