Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a parete spessa con adesivo, caratterizzata da un tasso di restringimento 3:1 e un diametro nominale di 1 1/2 pollice. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, è autoestinguente secondo la norma IEC 60684-2-26, con rigidità dielettrica superiore a 11 kV/mm. La guaina è nera, con diametro iniziale di 38 mm che si riduce a 12 mm dopo il restringimento, mantenendo uno spessore della parete di 4,6 mm. È adatta per l’isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 12 a 85 mm prima del restringimento, e può essere utilizzata in un intervallo di temperatura da -40 a +110 °C in continuo. Il prodotto è alogeno e garantisce sicurezza e resistenza nelle applicazioni elettriche.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, parete spessa, con adesivo 38/12 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura, identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.