›

Guaina termoretraibile Shrink-Kon PLG 2:1 poliolefina nero 101,6mm 1,22m barra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG4000-0-A
Cod. Produttore PLG4000-0-A
Cod. EAN 5414363108467

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 101,6 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: nero
  • Materiale: silicone
  • Senza cadmio e piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore
  • Conformità RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 101.6mm,confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 101.6mm Expanded Diameter, Black, 1.22M x 1, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termoretraibile Shrink-Kon PLG 2:1 poliolefina nero 101,6mm 1,22m barra