Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215048
Cod. Produttore
BIZ215048
Cod. EAN
3700420330783

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Rosso
  • Ø prima contrazione: 39 mm
  • Ø dopo contrazione: 13 mm
  • Spessore parete: 1,2 mm
  • Temperatura uso: -55°C a +125°C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Autoestinguibile: Sì
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile di colore rosso, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per restringersi con un rapporto 3:1, passa da un diametro nominale di 39 mm a 13 mm con uno spessore di parete di 1,2 mm dopo la contrazione. La guaina è senza adesivo e viene fornita in tubi da 1 metro. Offre un'elevata rigidità dielettrica di 22 kV/mm (fino a 30 kV/mm in condizioni complementari) e resiste a temperature di utilizzo continuativo da -55 °C a +125 °C, con temperatura di restringimento superiore a 70 °C. È autoestinguibile e adatta per la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina consente una rapida identificazione. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 39/13 mm, 1 m, rossa, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

764,15 ... 764,15 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile rossa 39/13 mm isolamento elettrico industriale

€ 16,08 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info