Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215047
Cod. Produttore
BIZ215047
Cod. EAN
3700420330776

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Diametro iniziale: 24 mm
  • Diametro finale: 8 mm
  • Spessore parete: 1 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55°/+125°C
  • Autoestinguibile: Sì
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, caratterizzata da un tasso di restringimento 3:1. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre elevata rigidità dielettrica e resistenza termica con una temperatura di utilizzo continua da -55 a +125 °C. La guaina, di colore rosso, presenta un diametro nominale di 24 mm prima della contrazione e 8 mm dopo, con uno spessore della parete di 1 mm post-contrazione. Autoestinguibile, è ideale per l’isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, garantendo sicurezza e durata nelle applicazioni elettriche. La marcatura del codice su ogni guaina facilita l’identificazione rapida del prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 24/8 mm, 1 m, rossa, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

289,38 ... 289,38 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile rossa 24/8 mm isolamento cavi industriale

€ 14,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info