Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a parete spessa con adesivo, caratterizzata da un tasso di restringimento 3:1. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, è autoestinguente secondo la normativa IEC 60684-2-26. Offre un'elevata rigidità dielettrica superiore a 11 kV/mm e resiste a temperature di restringimento oltre i 135°C. Adatta per l'utilizzo continuo in un intervallo termico da -40 a +110°C. Progettata per proteggere fili e cavi con diametro iniziale da 12 a 85 mm, garantendo una parete spessa di 4,8 mm dopo il restringimento. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni. La guaina è priva di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Disponibile in tubi da 1 metro, rappresenta una soluzione affidabile per l'isolamento e la protezione elettrica.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, parete spessa, con adesivo 48/15 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura, identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.