Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ218001
Cod. Produttore
BIZ218001
Cod. EAN
3700420330974

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Restringimento: 3/1
  • Ø prima contrazione: 12 mm
  • Ø dopo contrazione: 3 mm
  • Spessore parete: 2,3 mm
  • Temperatura uso: -40/+110 °C
  • Autoestinguente: IEC 60684-2-26
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete spessa con adesivo, caratterizzata da un tasso di restringimento di 3 a 1. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, è autoestinguente secondo la norma IEC 60684-2-26, con rigidità dielettrica superiore a 11 kV/mm. La guaina è di colore nero, con diametro nominale prima della contrazione di 12 mm e 3 mm dopo il restringimento, mentre lo spessore della parete post-contrazione è di 2,3 mm. È progettata per l’isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 12 a 85 mm prima del restringimento, garantendo resistenza e sicurezza in un ampio intervallo di temperature d’uso da -40 a +110 °C in continuo. La presenza di adesivo interno assicura una perfetta tenuta e protezione dalle infiltrazioni. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, parete spessa, con adesivo 12/3 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera spessa adesiva per cablaggio elettrico