Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ218006
Cod. Produttore
BIZ218006
Cod. EAN
3700420331025

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Restringimento: 3/1
  • Ø prima contrazione: 65 mm
  • Ø dopo contrazione: 16 mm
  • Spessore parete: 4,8 mm
  • Temperatura uso: -40 a +110 °C
  • Autoestinguente: IEC 60684-2-26
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete spessa nera con adesivo, caratterizzata da un tasso di restringimento di 3:1. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, è autoestinguente secondo la norma IEC 60684-2-26, con rigidità dielettrica superiore a 11 kV/mm. La guaina è progettata per resistere a temperature di restringimento superiori a 135 °C e può essere utilizzata in un intervallo di temperatura da -40 °C a +110 °C in modo continuo. È indicata per l’isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 12 a 85 mm prima del restringimento. Le dimensioni principali sono un diametro di 65 mm prima della contrazione, che si riduce a 16 mm dopo, con uno spessore della parete residua di 4,8 mm. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, parete spessa, con adesivo 65/16 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura, identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

65 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione nominale

3629,84 ... 3629,84 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera parete spessa adesivo per cavi elettrici