Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di contrazione 3:1, fornita in scatola dispenser di cartone. Realizzata in polietilene reticolato ritardante di fiamma, garantisce un'ottima protezione elettrica grazie alla rigidità dielettrica di 22 kV/mm. Adatta per fili e cavi con diametro da 3 a 24 mm prima della contrazione, riduce il diametro da 24 mm a 8 mm con uno spessore della parete di 1 mm dopo il restringimento. La guaina è di colore nero e può essere utilizzata in un ampio intervallo di temperature, da -55 a +125 °C in continuo. Offre facilità di stoccaggio e conformità alla normativa IEC60684-3-212 e alla direttiva RoHS.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, retrazione 3/1, senza adesivo 24/8 mm, 4 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.