Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215006
Cod. Produttore
BIZ215006
Cod. EAN
3700420330448

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Ø parete prima contraz.: 18 mm
  • Ø parete dopo contraz.: 6 mm
  • Spessore parete: 0,9 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temp. utilizzo: -55 a +125 °C
  • Temp. restringimento: >110 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente nera a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1 e diametro nominale 18 mm prima della contrazione e 6 mm dopo la contrazione. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, garantisce un'elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e un'ottima resistenza termica, con temperatura di utilizzo continua da -55 °C a +125 °C e temperatura di restringimento superiore a 110 °C. Ideale per la protezione e l'isolamento di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. Lo spessore della parete dopo la contrazione è di 0,9 mm, offrendo una protezione efficace e durevole. La guaina è autoestinguibile e presenta una marcatura del codice di riferimento per una rapida identificazione. La lunghezza standard è di 1 metro. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 18/6 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

162,78 ... 162,78 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera 18/6 mm isolamento cavi elettrici

€ 8,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info