Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215005
Cod. Produttore
BIZ215005
Cod. EAN
3700420330431

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Ø parete prima contraz.: 12 mm
  • Ø parete dopo contraz.: 4 mm
  • Spessore parete dopo contraz.: 0,8 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temp. utilizzo: -55°C a +125°C
  • Autoestinguibile: Sì
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per proteggere fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, offre un'elevata rigidità dielettrica di 30 kV/mm e resistenza alle temperature da -55 °C a +125 °C in uso continuo. La guaina è di colore nero, con uno spessore di parete di 1 mm prima della contrazione (12 mm di diametro) che si riduce a 0,8 mm dopo la contrazione (4 mm di diametro), garantendo una protezione affidabile e duratura. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione del prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 12/4 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

162,78 ... 162,78 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera 12/4 mm 1m per isolamento cavi industriale

€ 6,79 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info