Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a parete sottile di colore nero, progettata per offrire un’eccellente protezione e isolamento dei cablaggi elettrici. Caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1, consente una facile applicazione su cavi di diverse dimensioni, garantendo una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. Ideale per l’uso in impianti elettrici e elettronici, assicura robustezza e durabilità grazie al materiale termoretraibile di alta qualità. La guaina è disponibile in lunghezza di 1 metro con diametro nominale variabile, adatta a molteplici esigenze di installazione.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 2/1, senza adesivo 101,6/50,8 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, gestione e manutenzione di cavi e fili, marcatura e identificazione. L'articolo consente di coprire elementi con diametri simili e molto diversi.