Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ216002
Cod. Produttore
BIZ216002
Cod. EAN
3700420351092

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contraz.: 76,2 mm
  • Spessore parete dopo contraz.: 1,17 mm
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rigidità dielettrica: 32 kV/mm
  • Temp. utilizzo: -55 a +125 °C
  • Temp. restringimento: > 70 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di restringimento 2:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per applicazioni su fili e cavi con diametro da 50,8 a 101,6 mm prima del restringimento, offre una rigidità dielettrica di 32 kV/mm e resiste a temperature di utilizzo continue da -55 a +125 gradi Celsius. La guaina è di colore nero, con un diametro della parete prima della contrazione di 76,2 mm e uno spessore dopo la contrazione di 1,17 mm. Ogni guaina riporta un codice di riferimento per una rapida identificazione. La lunghezza standard è di 1 metro. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 2/1, senza adesivo 76,2/38,1 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, gestione e manutenzione di cavi e fili, marcatura e identificazione. L'articolo consente di coprire elementi con diametri simili e molto diversi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

76 mm

diametro interno dopo la retrazione

38 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile 2/1 nera 76,2/38,1 mm per isolamento cavi industriale