Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215016
Cod. Produttore
BIZ215016
Cod. EAN
3700420330523

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Giallo/Verde
  • Ø parete prima contraz.: 18 mm
  • Ø parete dopo contraz.: 6 mm
  • Spessore parete dopo contraz.: 0,9 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura utilizzo: -55/+125 °C
  • Temperatura restringimento: >110 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di contrazione 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Presenta un diametro nominale di 18 mm prima della contrazione e si riduce a 6 mm dopo il restringimento, con uno spessore di parete di 0,9 mm. La guaina è di colore verde/giallo, autoestinguibile e garantisce un'elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm. È adatta per l'isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. Resiste a temperature di utilizzo continue da -55 °C a +125 °C e si restringe efficacemente a temperature superiori a 70 °C. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione del prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 18/6 mm, 1 m, verde/gialla, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

162,78 ... 162,78 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile 18/6 mm verde/gialla per impianti elettrici

€ 8,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info