Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1, confezionata in scatola dispenser di cartone da 5 metri. Realizzata in polietilene reticolato ritardante di fiamma, offre una rigidità dielettrica di 22 kV/mm e resiste a temperature di utilizzo continuative da -55 a +125 °C, con temperatura di ritiro superiore a 70 °C. Progettata per proteggere fili e cavi con diametro da 3 a 24 mm prima del restringimento, presenta un diametro nominale di 18 mm che si riduce a 6 mm dopo la contrazione, con uno spessore della parete di 0,80 mm. Il colore nero garantisce un aspetto professionale e una facile integrazione negli impianti elettrici. Conforme alla norma IEC60684-3-212, assicura protezione ottimale della guaina e facilità di stoccaggio.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, retrazione 3/1, senza adesivo 18/6 mm, 5 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.