Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215015
Cod. Produttore
BIZ215015
Cod. EAN
3700420330516

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Giallo/Verde
  • Ø parete prima contraz.: 12 mm
  • Ø parete dopo contraz.: 4 mm
  • Spessore parete dopo contraz.: 0,8 mm
  • Temperatura utilizzo: -55 a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Autoestinguibile: Sì
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di contrazione 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per la protezione e l’isolamento di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. La guaina presenta un diametro nominale di 12 mm prima della contrazione e si riduce a 4 mm con uno spessore di parete di 0,8 mm dopo il restringimento. Colore distintivo giallo/verde per una facile identificazione, con marcatura del codice di riferimento su ogni pezzo. Offre elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e resistenza termica continua da -55 °C a +125 °C, con temperatura di restringimento superiore a 70 °C. Autoestinguibile, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Lunghezza standard di 1 metro. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 12/4 mm, 1 m, verde/gialla, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

72,35 ... 72,35 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile 12/4 mm verde/gialla per isolamento cavi elettrici

€ 6,79 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info