Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS750-E-D
Cod. Produttore
GYS750-E-D
Cod. EAN
5414363103981

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON BOX 5M GREEN/YELLOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina termorestringente di alta qualità con diametro di 19 mm e lunghezza di 5 metri, caratterizzata dalla combinazione di colori verde e giallo. Ideale per applicazioni elettriche, offre protezione affidabile contro agenti esterni e garantisce un isolamento sicuro dei cavi. Progettata per resistere a condizioni impegnative, assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e domestici. La sua composizione consente una facile installazione e una perfetta aderenza ai cavi, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 3/4 Inch, 6.5M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Produttore

ABB

Guaina termorestringente verde/giallo 19mm 5m isolamento cavi elettrici industriale e domestico