Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215038
Cod. Produttore
BIZ215038
Cod. EAN
3700420330707

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Trasparente
  • Diametro prima restring.: 39 mm
  • Diametro dopo restring.: 13 mm
  • Spessore parete: 1,2 mm
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Resistente fiamma: Autoestinguibile
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente trasparente a parete sottile senza adesivo con tasso di contrazione 3:1, disponibile in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre un'elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e resistenza termica continua da -55 °C a +125 °C. Prima della contrazione ha un diametro nominale di 39 mm che si riduce a 13 mm con uno spessore parete di 1,2 mm dopo il restringimento. Ideale per l’isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm, garantisce sicurezza e durata in applicazioni elettriche grazie alle sue proprietà autoestinguibili e alla marcatura del codice di riferimento per una rapida identificazione. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 39/13 mm, 1 m, trasparente, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

764,15 ... 764,15 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termorestringente trasparente 39/13 mm isolamento cavi