Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2556360000
Cod. Produttore
2556360000
Cod. EAN
4050118566673

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione nominale: 6.4/10 kV
  • Collegamento: trasversale
  • Riduce cablaggio: fino al 60%
  • Tipo prodotto: TCC 6.4/10 OR
  • Applicazione: ponticellare collegamenti
  • Materiale: isolante tecnico
  • Utilizzo: cablaggio rapido

Documentazione tecnica

TCC 6.4/10 OR è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo componente si distingue per la sua funzionalità e compatibilità con sistemi di cablaggio avanzati, offrendo una soluzione efficiente per installazioni sicure e performanti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.

Accessorio

Serie

TERMSERIES

Produttore

TCC 6.4/10 OR componente elettrico cablaggio rapido impianti