›

Guaina termorestringente SHRINK-KON 12,7 mm nera bobina 100 m isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-0-B
Cod. Produttore PLG500-0-B
Cod. EAN 5414363108665

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7mm
  • Lunghezza bobina: 100m
  • Colore: nero
  • Materiale: silicone
  • Senza cadmio e piombo: conforme RoHS
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: tubo termorestringente
  • Resistente a sostanze pericolose: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG500-0-B è un materiale elettrico specifico per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Si tratta di una guaina termorestringente di tipo SHRINK-KON con diametro di 12,7 mm, fornita in bobina da 100 metri. Questa guaina è ideale per garantire un isolamento sicuro e duraturo, proteggendo i collegamenti da agenti esterni, umidità e abrasioni. La sua caratteristica termorestringente permette un'applicazione semplice e precisa, assicurando una perfetta aderenza al cavo o al connettore. È un componente essenziale per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica, offrendo affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Black, 100M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente SHRINK-KON 12,7 mm nera bobina 100 m isolamento cavi elettrici