›

Guaina termorestringente rossa 50,8mm 1,22m isolamento cavi giunzioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG2000-2-A
Cod. Produttore PLG2000-2-A
Cod. EAN 5414363107880

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 50,8 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Rosso
  • Tipologia: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Strato di stagno
  • Conformità: Direttiva RoHS EU
  • Imballaggio: Barra singola

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D50,8 è un materiale elettrico progettato per applicazioni di isolamento termorestringente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione affidabile contro agenti esterni e resistenza meccanica. La sua struttura a barra di 1,22 metri consente un facile utilizzo in impianti elettrici, assicurando un'ottima tenuta e durata nel tempo. Ideale per la protezione e il fissaggio di cavi e giunzioni, questo prodotto offre prestazioni elevate in termini di sicurezza e isolamento. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 50.8mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 5

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente rossa 50,8mm 1,22m isolamento cavi giunzioni elettriche