›

Guaina termorestringente nera 50,8 mm diametro 50 m per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG2000-0-B
Cod. Produttore PLG2000-0-B
Cod. EAN 5414363107866

Informazioni principali

  • Descrizione: SHRINK-KON PLG 2 1 D50,8 BOBINA 50M
  • Diametro espanso: 50,8 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Materiale: Silicone, senza cadmio e piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Colore: Nero
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Sì, senza sostanze pericolose

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG2000-0-B è una bobina di guaina termorestringente di alta qualità, con diametro di 50,8 mm e lunghezza di 50 metri. Ideale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo. La guaina termorestringente offre una perfetta aderenza alle superfici, assicurando una protezione efficace contro agenti esterni, abrasioni e umidità. Questo materiale è fondamentale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 50.8mm Expanded Diameter, Black, 50M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente nera 50,8 mm diametro 50 m per isolamento cavi elettrici