Prodotti /

Cod. Rexel
Y5KT1064
Cod. Produttore
KT1064
Cod. EAN
8058774267015

Informazioni di prodotto

Kit promozionale Etelec

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti in dispenser basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici. Kit completo di termosoffiatore elettrico 2000W portatile INCLUSO

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE KIT 5PZ +

€ 69,34 x 1 pz.
(pz.)