›

Guaina termorestringente 9,5 mm blu rotolo 75 m isolamento protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-6-E
Cod. Produttore PLG375-6-E
Cod. EAN 5414363108399

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza rotolo: 75 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Polimero flessibile
  • Conformità RoHS: Sì
  • Spessore parete: Thin Wall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente di alta qualità, ideale per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Il prodotto offre un diametro di 9,5 mm e si presenta in un rotolo da 75 metri, garantendo una lunga durata e versatilità d'uso. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nell'isolamento dei cavi, assicurando una perfetta aderenza e protezione contro umidità, agenti chimici e abrasioni. Questo materiale termorestringente è uno strumento essenziale per professionisti dell'impiantistica elettrica che necessitano di soluzioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Blue, 75M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente 9,5 mm blu rotolo 75 m isolamento protezione cavi elettrici