Prodotti /

Cod. Rexel
Y5RBS060
Cod. Produttore
RBS060
Cod. EAN
8052211710546

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE 6/2 ARANCIONE BOX
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente arancione con rapporto di contrazione 6 a 2, ideale per l’isolamento e la protezione di componenti elettrici. Progettata per garantire resistenza meccanica e isolamento elettrico, si adatta perfettamente a cavi e connessioni grazie al suo diametro nominale calibrato. Materiale di alta qualità che assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

colore

Arancione

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

8 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

2,5 ... 6 mm²

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 6/2 ARANCI

€ 21,21 x 1 pz.
(pz.)