Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT1125
Cod. Produttore
GT1125
Cod. EAN
8033501681494

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente rossa 2:1 in barre 1m a basso spessore per diametro cavo 30,5-45,9mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti in barre a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,15 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 300 mm²