Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS750-E-E
Cod. Produttore
GYS750-E-E
Cod. EAN
5414363103998

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON REEL 30M GREEN/YELLOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina termorestringente di alta qualità ideale per applicazioni elettriche, progettata per proteggere e isolare i cavi. Il prodotto è fornito in rotolo da 30 metri, con diametro di 19 mm, garantendo flessibilità e facilità di installazione anche in spazi ristretti. La guaina assicura una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'usura, mantenendo l'integrità dei collegamenti elettrici nel tempo. Adatta per riparazioni e manutenzioni, offre una protezione duratura contro l'umidità, polvere e abrasioni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 3/4 Inch, 30M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free, Mini-Reel

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Produttore

ABB

Guaina termorestringente 3/4" 30m verde/giallo per isolamento cavi elettrici