Prodotti /

Cod. Rexel
Y5RBS030
Cod. Produttore
RBS030
Cod. EAN
8052211710539

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE 3/1 ARANCIONE BOX
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente con rapporto di restringimento 3 a 1, di colore arancione, ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durabilità, offre una perfetta aderenza su superfici di diverso diametro nominale, assicurando un’efficace barriera contro umidità, polvere e agenti esterni. Questo materiale termorestringente è particolarmente indicato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel tempo.

colore

Arancione

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 3/1 ARANCI

€ 21,21 x 1 pz.
(pz.)