Prodotti /

Cod. Rexel
Y5RBS240
Cod. Produttore
RBS240
Cod. EAN
8052211710560

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE 24/8 ARANCIONE BOX
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente arancione con diametro nominale di 24 mm e rapporto di contrazione 8:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti al calore, assicura una perfetta sigillatura e protezione contro umidità, polvere e agenti esterni, garantendo durata e affidabilità negli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un isolamento sicuro e una facile installazione grazie alla sua elevata capacità di restringimento.

colore

Arancione

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

4 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

16 ... 50 mm²

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 24/8 ARANC

€ 21,21 x 1 pz.
(pz.)