Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ216021
Cod. Produttore
BIZ216021
Cod. EAN
3700420330820

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile versatile per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla termoretrazione senza adesivo
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 1 metro pronta all’uso
  • Adatta a diametri diversi, riducendo la necessità di più prodotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico efficace per una maggiore sicurezza
  • Protezione duratura dei cavi contro agenti esterni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei cavi
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente di colore blu, con dimensioni di 50,4 mm di diametro esterno e 25,2 mm di diametro interno, lunga 1 metro. Ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici, offre resistenza e durata nel tempo, garantendo sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un’ottima adesione e protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità dei cablaggi.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termorestringente 2:1 senza adesivo 50,8/25,4 mm 1 m blu per isolamento cavi elettrici