Prodotti /

Cod. Rexel
Y5RB3019
Cod. Produttore
RB3019
Cod. EAN
8033501680367

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente giallo/verde 2:1 in dispenser a basso spessore per diametro cavo 11,4-17mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti in dispenser a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 300 mm²

Produttore

Guaina termorestringente 2:1 giallo/verde bassa temperatura isolamento cavi 11,4-17mm