›

Guaina termorestringente 19,1mm grigia rotolo 30m isolamento cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-8-E
Cod. Produttore PLG750-8-E
Cod. EAN 5414363172345

Informazioni principali

  • Descrizione: SHRINK-KON PLG 2 1 D19,1
  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Spessore parete: Tipo Tin Wall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente di alta qualità progettata per garantire un isolamento elettrico sicuro e duraturo. Il prodotto è fornito in rotolo da 30 metri con un diametro di 19,1 mm, ideale per proteggere e isolare cavi e connessioni elettriche in modo efficiente. La guaina si restringe uniformemente al calore, assicurando una perfetta aderenza su superfici irregolari e offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Perfetta per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Grey, 30M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente 19,1mm grigia rotolo 30m isolamento cavi elettrici professionale