Prodotti /

Cod. Rexel
Y5RBS120
Cod. Produttore
RBS120
Cod. EAN
8052211710553

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE 12/4 ARANCIONE BOX
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente di alta qualità, progettata per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti al calore, garantisce una contrazione uniforme e una perfetta aderenza su cavi e componenti, assicurando isolamento elettrico e protezione meccanica. Il colore arancione facilita l'identificazione e la gestione degli impianti. Ideale per l'uso in ambienti che richiedono sicurezza e durabilità, questa guaina termorestringente è uno strumento essenziale per la protezione di collegamenti elettrici e cablaggi.

colore

Arancione

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

10 ... 25 mm²

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 12/4 ARANC

€ 21,21 x 1 pz.
(pz.)