Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127067
Cod. Produttore
127067
Cod. EAN
4010311001401

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione: dispenser
  • Serie: CLP127067
  • Dimensione: 9.5-4.8 mm
  • Materiale: termorestringente
  • Uso: isolamento cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

trasparente

stampabile

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Produttore

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/9.5-4.8/T