› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/19.1-9.5

Cod. Rexel CLP144455
Cod. Produttore 144455
Cod. EAN 4010311001609

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Confezione: dispenser
  • Resistente a: radiazione UV
  • Applicazione: guaina termorestringente
  • Serie: CLP144455
  • Diametro ridotto: 19.1-9.5 mm
  • Protezione: isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/19.1-9.5