› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/9.5-4.8 G

Cod. Rexel CLP126900
Cod. Produttore 126900
Cod. EAN 4010311008905

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza UV: Alta
  • Confezione: Bobina
  • Serie: SR1F
  • Diametro iniziale: 9.5 mm
  • Diametro finale: 4.8 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/9.5-4.8 G